ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PVDFDL PVDF Zweischichtige Membran Steril Silikon 20" Elementverbindung: Code 8 0.65 + 0.2µm

  • ERIKS:14494884
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 805.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 870.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-PVDFDL
Anwendung
Flüssigkeiten
Material
PVDF
Maschenweite Filterelement
0.65 + 0.2 µm
Konstruktion
Zweischichtige Membran
Elementgröße
20"
Elementverbindung
Code 8
Dichtungen
Silikon
Nominal
Ja
Zulassungen
EC1935
Steril
Ja