ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 5" Elementverbindung: Code 7 0.45µm

  • ERIKS:14494649
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 263.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 284.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-PT
Anwendung
Gase
Material
PTFE
Maschenweite Filterelement
0.45 µm
Konstruktion
Einschichtige Membran
Elementgröße
5"
Elementverbindung
Code 7
Dichtungen
EPDM
Nominal
Ja
Zulassungen
EC1935