ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 40" Elementverbindung: DOE 0.2µm

  • ERIKS:14494690
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'312.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'418.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-PT
Anwendung
Gase
Material
PTFE
Maschenweite Filterelement
0.2 µm
Konstruktion
Einschichtige Membran
Elementgröße
40"
Elementverbindung
DOE
Dichtungen
EPDM
Nominal
Ja
Zulassungen
EC1935