ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 30" Elementverbindung: Code 7 0.2µm

  • ERIKS:14494684
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 984.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'063.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-PT
Anwendung
Gase
Material
PTFE
Maschenweite Filterelement
0.2 µm
Konstruktion
Einschichtige Membran
Elementgröße
30"
Elementverbindung
Code 7
Dichtungen
EPDM
Nominal
Ja
Zulassungen
EC1935