CHF 656.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 709.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ULTRAFILTER |
Serie | PF-PT |
Anwendung | Gase |
Material | PTFE |
Maschenweite Filterelement | 0.45 µm |
Konstruktion | Einschichtige Membran |
Elementgröße | 20" |
Elementverbindung | DOE |
Dichtungen | EPDM |
Nominal | Ja |
Zulassungen | EC1935 |