ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 20" Elementverbindung: Code 2 0.2µm

  • ERIKS:14494669
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 656.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 709.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-PT
Anwendung
Gase
Material
PTFE
Maschenweite Filterelement
0.2 µm
Konstruktion
Einschichtige Membran
Elementgröße
20"
Elementverbindung
Code 2
Dichtungen
EPDM
Nominal
Ja
Zulassungen
EC1935