ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PT PTFE Einschichtige Membran EPDM 10" Elementverbindung: Code 8 0.2µm

  • ERIKS:14494663
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-PT
Anwendung
Gase
Material
PTFE
Maschenweite Filterelement
0.2 µm
Konstruktion
Einschichtige Membran
Elementgröße
10"
Elementverbindung
Code 8
Dichtungen
EPDM
Nominal
Ja
Zulassungen
EC1935