ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PP-D Polypropylen Einschichtige Membran Silikon 5" Elementverbindung: Code 7 0.8µm

  • ERIKS:14494229
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-PP-D
Anwendung
Flüssigkeiten und Gase
Material
Polypropylen
Maschenweite Filterelement
0.8 µm
Konstruktion
Einschichtige Membran
Elementgröße
5"
Elementverbindung
Code 7
Dichtungen
Silikon
Absolut
Ja
Zulassungen
EC1935