ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PP-D Polypropylen Einschichtige Membran Silikon 40" Elementverbindung: DOE 10µm

  • ERIKS:14494346
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 269.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-PP-D
Anwendung
Flüssigkeiten und Gase
Material
Polypropylen
Maschenweite Filterelement
10 µm
Konstruktion
Einschichtige Membran
Elementgröße
40"
Elementverbindung
DOE
Dichtungen
Silikon
Absolut
Ja
Zulassungen
EC1935