CHF 269.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 290.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ULTRAFILTER |
Serie | PF-PP-D |
Anwendung | Flüssigkeiten und Gase |
Material | Polypropylen |
Maschenweite Filterelement | 2 µm |
Konstruktion | Einschichtige Membran |
Elementgröße | 40" |
Elementverbindung | Code 8 |
Dichtungen | Silikon |
Absolut | Ja |
Zulassungen | EC1935 |