ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PP-D Polypropylen Einschichtige Membran Silikon 40" Elementverbindung: Code 7 1µm

  • ERIKS:14494357
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 269.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-PP-D
Anwendung
Flüssigkeiten und Gase
Material
Polypropylen
Maschenweite Filterelement
1 µm
Konstruktion
Einschichtige Membran
Elementgröße
40"
Elementverbindung
Code 7
Dichtungen
Silikon
Absolut
Ja
Zulassungen
EC1935