ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PP-D Polypropylen Einschichtige Membran Silikon 30" Elementverbindung: DOE 0.8µm

  • ERIKS:14494309
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-PP-D
Anwendung
Flüssigkeiten und Gase
Material
Polypropylen
Maschenweite Filterelement
0.8 µm
Konstruktion
Einschichtige Membran
Elementgröße
30"
Elementverbindung
DOE
Dichtungen
Silikon
Absolut
Ja
Zulassungen
EC1935