ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PP-D Polypropylen Einschichtige Membran Silikon 20" Elementverbindung: Code 2 1µm

  • ERIKS:14494286
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-PP-D
Anwendung
Flüssigkeiten und Gase
Material
Polypropylen
Maschenweite Filterelement
1 µm
Konstruktion
Einschichtige Membran
Elementgröße
20"
Elementverbindung
Code 2
Dichtungen
Silikon
Absolut
Ja
Zulassungen
EC1935