CHF 150.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ULTRAFILTER |
Serie | PF-PES |
Anwendung | Flüssigkeiten |
Material | Polyethersulfon |
Maschenweite Filterelement | 0.65 µm |
Konstruktion | Einschichtige Membran |
Elementgröße | 5" |
Elementverbindung | Code 8 |
Dichtungen | Silikon |
Nominal | Ja |
Zulassungen | EC1935 |
Sterilisierbar | Ja |