ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PES Polyethersulfon Einschichtige Membran Sterilisierbar Silikon 5" Elementverbindung: Code 7 0.45µm

  • ERIKS:14494554
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-PES
Anwendung
Flüssigkeiten
Material
Polyethersulfon
Maschenweite Filterelement
0.45 µm
Konstruktion
Einschichtige Membran
Elementgröße
5"
Elementverbindung
Code 7
Dichtungen
Silikon
Nominal
Ja
Zulassungen
EC1935
Sterilisierbar
Ja