ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PES Polyethersulfon Einschichtige Membran Sterilisierbar Silikon 40" Elementverbindung: Code 2 0.65µm

  • ERIKS:14494629
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 747.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 807.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-PES
Anwendung
Flüssigkeiten
Material
Polyethersulfon
Maschenweite Filterelement
0.65 µm
Konstruktion
Einschichtige Membran
Elementgröße
40"
Elementverbindung
Code 2
Dichtungen
Silikon
Nominal
Ja
Zulassungen
EC1935
Sterilisierbar
Ja