ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: PF-PES Polyethersulfon Einschichtige Membran Sterilisierbar Silikon 30" Elementverbindung: DOE 0.2µm

  • ERIKS:14494602
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 560.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 605.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
PF-PES
Anwendung
Flüssigkeiten
Material
Polyethersulfon
Maschenweite Filterelement
0.2 µm
Konstruktion
Einschichtige Membran
Elementgröße
30"
Elementverbindung
DOE
Dichtungen
Silikon
Nominal
Ja
Zulassungen
EC1935
Sterilisierbar
Ja