CHF 187.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ULTRAFILTER |
Serie | PF-PES |
Anwendung | Flüssigkeiten |
Material | Polyethersulfon |
Maschenweite Filterelement | 0.2 µm |
Konstruktion | Einschichtige Membran |
Elementgröße | 10" |
Elementverbindung | Code 8 |
Dichtungen | Silikon |
Nominal | Ja |
Zulassungen | EC1935 |
Sterilisierbar | Ja |