Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SWM SS316 Metall Gittergewebe plissiert Befestigung der Kappe: Geschweisst EPDM 07/30 1µm

  • ERIKS:14161149
  • Hersteller:220806-01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'081.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'168.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
P-SWM
Anwendung
Sterilisierte Gase und kulinarischer Dampf
Material
SS316
Maschenweite Filterelement
1 µm
Konstruktion
Metall Gittergewebe plissiert
Elementgröße
07/30
Dichtungen
EPDM
Absolut
Nein
Maximum Gastemperatur
180 °C
Zulassungen
EC1935
Befestigung der Kappe
Geschweisst