CHF 665.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 718.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ULTRAFILTER |
Serie | P-SWM |
Anwendung | Sterilisierte Gase und kulinarischer Dampf |
Material | SS316 |
Maschenweite Filterelement | 5 µm |
Konstruktion | Metall Gittergewebe plissiert |
Elementgröße | 04/20 |
Dichtungen | EPDM |
Absolut | Nein |
Maximum Gastemperatur | 180 °C |
Zulassungen | EC1935 |
Befestigung der Kappe | Geschweisst |