Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SWM SS316 Metall Gittergewebe plissiert Befestigung der Kappe: Geschweisst EPDM 03/10 25µm

  • ERIKS:14161133
  • Hersteller:220800-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 568.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 614.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
P-SWM
Anwendung
Sterilisierte Gase und kulinarischer Dampf
Material
SS316
Maschenweite Filterelement
25 µm
Konstruktion
Metall Gittergewebe plissiert
Elementgröße
03/10
Dichtungen
EPDM
Absolut
Nein
Maximum Gastemperatur
180 °C
Zulassungen
EC1935
Befestigung der Kappe
Geschweisst