CHF 360.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 389.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ULTRAFILTER |
Serie | P-SRF |
Anwendung | Sterilisierte Gase und kulinarischer Dampf |
Material | Borosilikat |
Maschenweite Filterelement | 0.2 µm |
Elementgröße | 05/20 |
Dichtungen | EPDM |
Absolut | Ja |
Maximum Gastemperatur | 200 °C |
Befestigung der Kappe | Silikongebunden |