Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SRF Borosilikat Befestigung der Kappe: Silikongebunden EPDM 04/10 0.2µm

  • ERIKS:14161168
  • Hersteller:224220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 273.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 295.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
P-SRF
Anwendung
Sterilisierte Gase und kulinarischer Dampf
Material
Borosilikat
Maschenweite Filterelement
0.2 µm
Elementgröße
04/10
Dichtungen
EPDM
Absolut
Ja
Maximum Gastemperatur
200 °C
Befestigung der Kappe
Silikongebunden