Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SM SS304 Metall Gittergewebe Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 20/30 5µm

  • ERIKS:14161237
  • Hersteller:220980-05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'402.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'515.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
P-SM
Anwendung
Sterilisierte Gase und kulinarischer Dampf
Material
SS304
Maschenweite Filterelement
5 µm
Konstruktion
Metall Gittergewebe
Elementgröße
20/30
Dichtungen
EPDM
Absolut
Ja
Maximum Gastemperatur
150 °C
Befestigung der Kappe
Geklebt