Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SM SS304 Metall Gittergewebe Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 07/25 5µm

  • ERIKS:14161225
  • Hersteller:220948-05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 693.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 749.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
P-SM
Anwendung
Sterilisierte Gase und kulinarischer Dampf
Material
SS304
Maschenweite Filterelement
5 µm
Konstruktion
Metall Gittergewebe
Elementgröße
07/25
Dichtungen
EPDM
Absolut
Ja
Maximum Gastemperatur
150 °C
Befestigung der Kappe
Geklebt