Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SM SS304 Kantenspalt Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 10/30 500µm

  • ERIKS:14161289
  • Hersteller:220964-500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 938.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'014.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
P-SM
Anwendung
Sterilisierte Gase und kulinarischer Dampf
Material
SS304
Maschenweite Filterelement
500 µm
Konstruktion
Kantenspalt
Elementgröße
10/30
Dichtungen
EPDM
Absolut
Ja
Maximum Gastemperatur
150 °C
Befestigung der Kappe
Geklebt