CHF 693.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 749.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ULTRAFILTER |
Serie | P-SM |
Anwendung | Sterilisierte Gase und kulinarischer Dampf |
Material | SS304 |
Maschenweite Filterelement | 500 µm |
Konstruktion | Kantenspalt |
Elementgröße | 07/25 |
Dichtungen | EPDM |
Absolut | Ja |
Maximum Gastemperatur | 150 °C |
Befestigung der Kappe | Geklebt |