Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-SM SS304 Kantenspalt Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 05/20 500µm

  • ERIKS:14161285
  • Hersteller:220932-500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 432.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 467.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
P-SM
Anwendung
Sterilisierte Gase und kulinarischer Dampf
Material
SS304
Maschenweite Filterelement
500 µm
Konstruktion
Kantenspalt
Elementgröße
05/20
Dichtungen
EPDM
Absolut
Ja
Maximum Gastemperatur
150 °C
Befestigung der Kappe
Geklebt