Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-GS VE SS316 Sintermetall Befestigung der Kappe: Geschweisst EPDM 30/50 5µm

  • ERIKS:14161129
  • Hersteller:220692-05-VE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'883.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'035.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
P-GS VE
Anwendung
Sterilisierte Gase und kulinarischer Dampf
Material
SS316
Maschenweite Filterelement
5 µm
Konstruktion
Sintermetall
Elementgröße
30/50
Dichtungen
EPDM
Absolut
Ja
Maximum Gastemperatur
210 °C
Zulassungen
EC1935
Befestigung der Kappe
Geschweisst