CHF 1'580.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'707.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ULTRAFILTER |
Serie | P-GS VE |
Anwendung | Sterilisierte Gase und kulinarischer Dampf |
Material | SS316 |
Maschenweite Filterelement | 25 µm |
Konstruktion | Sintermetall |
Elementgröße | 30/30 |
Dichtungen | EPDM |
Absolut | Ja |
Maximum Gastemperatur | 210 °C |
Zulassungen | EC1935 |
Befestigung der Kappe | Geschweisst |