Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-GS VE SS316 Sintermetall Befestigung der Kappe: Geschweisst EPDM 04/20 25µm

  • ERIKS:14161103
  • Hersteller:220624-25-VE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 469.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 506.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
P-GS VE
Anwendung
Sterilisierte Gase und kulinarischer Dampf
Material
SS316
Maschenweite Filterelement
25 µm
Konstruktion
Sintermetall
Elementgröße
04/20
Dichtungen
EPDM
Absolut
Ja
Maximum Gastemperatur
210 °C
Zulassungen
EC1935
Befestigung der Kappe
Geschweisst