CHF 1'163.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'257.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ULTRAFILTER |
Serie | P-GS |
Anwendung | Sterilisierte Gase und kulinarischer Dampf |
Material | SS316 |
Maschenweite Filterelement | 25 µm |
Konstruktion | Sintermetall |
Elementgröße | 20/30 |
Dichtungen | EPDM |
Absolut | Ja |
Maximum Gastemperatur | 150 °C |
Befestigung der Kappe | Geklebt |