Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-GS SS316 Sintermetall Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 07/25 25µm

  • ERIKS:14161076
  • Hersteller:220648-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 574.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 620.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
P-GS
Anwendung
Sterilisierte Gase und kulinarischer Dampf
Material
SS316
Maschenweite Filterelement
25 µm
Konstruktion
Sintermetall
Elementgröße
07/25
Dichtungen
EPDM
Absolut
Ja
Maximum Gastemperatur
150 °C
Befestigung der Kappe
Geklebt