Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Filterkerze Serie: P-GS SS316 Sintermetall Befestigung der Kappe: Geklebt EPDM 05/25 5µm

  • ERIKS:14161072
  • Hersteller:220640-01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 434.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 469.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ULTRAFILTER
Serie
P-GS
Anwendung
Sterilisierte Gase und kulinarischer Dampf
Material
SS316
Maschenweite Filterelement
5 µm
Konstruktion
Sintermetall
Elementgröße
05/25
Dichtungen
EPDM
Absolut
Ja
Maximum Gastemperatur
150 °C
Befestigung der Kappe
Geklebt