UHU

UHU Zweikomponenten-Klebstoff plus schnellfest Binder und Härter 35g

  • ERIKS:14894588
Image 1
Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff. Aus Epoxydharz mit einer Handfestigkeit von 20 Minuten, einer Funktionsfestigkeit von einer Stunde und einer Endfestigkeit von 12 Stunden. Topfzeit 5 min (+20 °C).
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.57inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.10

-

6+

CHF 17.50

3.31%

12+

CHF 16.90

6.63%

36+

CHF 16.35

9.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UHU
Gewicht
35 g
Betriebstemperatur
von -40 bis 80 °C
Verpackung
Packung