UHU

UHU Zweikomponenten-Klebstoff plus endfest Binder und Härter 300 33g

  • ERIKS:14894586
Image 1
Besonders leistungsstarker Klebstoff. Aus Epoxydharz mit einer Handfestigkeit von 6 Stunden, einer Funktionsfestigkeit von 12 Stunden und einer Endfestigkeit von 24 Stunden.

Verbrauch pro m² 200 bis 250 g bei beidseitigem Auftrag. Topfzeit 90 min (+20 °C).
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.45/ Paketexkl. MwSt

CHF 23.19inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UHU
Serie
9913
Gewicht
33 g
Betriebstemperatur
von -40 bis 80 °C
Verpackung
Packung