UHU

UHU Zweikomponenten-Klebstoff plus endfest Binder und Härter 300 163g

  • ERIKS:14894587
Image 1
Besonders leistungsstarker Klebstoff. Aus Epoxydharz mit einer Handfestigkeit von 6 Stunden, einer Funktionsfestigkeit von 12 Stunden und einer Endfestigkeit von 24 Stunden.

Verbrauch pro m² 200 bis 250 g bei beidseitigem Auftrag. Topfzeit 90 min (+20 °C).
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.75/ Paketexkl. MwSt

CHF 68.91inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 63.75

-

6+

CHF 61.55

3.45%

12+

CHF 59.40

6.82%

24+

CHF 57.30

10.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
UHU
Serie
9913
Gewicht
163 g
Betriebstemperatur
von -40 bis 80 °C
Verpackung
Packung