

CHF 109.20/ Paarexkl. MwSt
CHF 118.05inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | U-POWER |
Serie | YUKON |
Schuhgröße | 37 |
Schuhgröße (UK) | 4 |
Ausführung | Halbschuh |
Norm | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Glattleder |
Farbe | Schwarz |
Laufsohle | PUR-Sohle, rutsch- und abriebfest |
Zwischensohle | Ja |
Material Zwischensohle | Composite |
Material Zehenschutzkappe | Composite |
Hitzebeständige Laufsohle | Nein |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRC |