U-POWER

U-POWER Sicherheits-Halbschuh QUEBEC UK S3 SRC Grösse 39

  • ERIKS:14905394
Image 1
Produkteigenschaften
  • Schaft Pull-up Leder mit Überkappe, wasserabweisend
  • Futter Wing Tex - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
  • AirToe® composite - gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
  • Save & Flex PLUS durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle
  • Action Dry - durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser
  • Zwischensohle Weiche PUR Comfortsohle
  • Laufsohle Rutsch- und Abriebfest PUR
  • Weite Natural Confort 11 Mondopoint
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.90/ Paarexkl. MwSt

CHF 115.56inkl. MwSt

5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
U-POWER
Serie
QUEBEC UK
Schuhgröße
39
Ausführung
Halbschuh
Schutzklasse
S3
Gleitschutz
SRC