

CHF 119.45/ Paarexkl. MwSt
CHF 129.13inkl. MwSt
3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | U-POWER |
Serie | KING |
Schuhgröße | 36 |
Schuhgröße (UK) | 3 |
Ausführung | Halbschuh |
Norm | EN ISO 20345:2004 S1C |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Weiches Nubukleder, wasserabweisend |
Laufsohle | PUR Sohle, rutsch-und abriebfest |
Gleitschutz | SRC |