

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | U-POWER |
Serie | JAMES |
Schuhgröße | 45 |
Ausführung | Halbschuh |
Norm | EN ISO 20345:2011 |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Putek® |
Farbe | Schwarz |
Laufsohle | PU/PU TR |
Material Zwischensohle | PU |
Material Zehenschutzkappe | AirToe Aluminium |
Gleitschutz | Ja |