

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | U-POWER |
Serie | FANGIO |
Schuhgröße | 41 |
Schuhgröße (UK) | 7 |
Ausführung | Halbschuh |
Norm | EN ISO 20345:2011 |
Schutzklasse | S1P |
Obermaterial | Veloursleder |
Farbe | Dunkelgrau |
Laufsohle | PU/PU-TR |
Material Zwischensohle | Soft Polyurethan |
Material Zehenschutzkappe | AirToe Aluminium |