

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | U-POWER |
Serie | DRIBBLING |
Schuhgröße | 39 |
Schuhgröße (UK) | 6 |
Ausführung | Halbschuh |
Norm | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Breite | 11 |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Glattleder |
Farbe | Anthrazit |
Laufsohle | PU |
Zwischensohle | Ja |
Material Zwischensohle | Composite |
Material Zehenschutzkappe | Composite |
Antistatisch | Nein |
Gleitschutz | SRC |