




CHF 11.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.22inkl. MwSt
178 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TYVEK |
Serie | Tyvek® Classic Xpert |
Modell | Overall |
Grösse | XL |
Material | HDPE |
Farbe | Weiss |
Norm | EU 2016/745 |
Lichtbogenfest | Nein |
Verpackung | Box mit 100 Stück |
Nettogewicht | 160 g |