TYVEK

TYVEK Einwegoverall Tyvek® Xpert Weiss mit Kapuze Grösse M

  • ERIKS:13928298
  • Hersteller:D14663967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einwegoverall Tyvek 500 Xpert mit Kapuze

DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Eco Pack)
Anzug mit Kapuze
Ergonomisches Design für hohe Schutzleistung
Aussenliegende Nähte
Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze
Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich
Tyvek® Reissverschluss mit Abdeckung
Farben: Weiss, Grün und Blau
Als Eco Pack erhältlich - erhebliche Verpackungsreduzierung im Vergleich zu Standardverpackung.

Produktmerkmale:
Attribut: Wert
Modell: Overall
Norm: EN 14126, EN 1149-5, CE Cat. III, Typ 5, Typ 6, EN 1073-2
Verpackung: einzeln verpackt / 100 St. pro Karton
Unterverpackung: 25 Stück pro Box
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.22inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TYVEK
Serie
Tyvek® Classic Xpert
Modell
Overall
Grösse
M
Material
HDPE
Farbe
Weiss
Norm
EU 2016/745
Lichtbogenfest
Nein
Verpackung
Box mit 100 Stück
Nettogewicht
140 g