TYVEK

TYVEK Einwegoverall Tyvek® 600 Plus, Weiß Grösse XS mit Kapuze

  • ERIKS:14486855
  • Hersteller:D14981410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einwegoverall Tyvek 600 Plus, weiss mit Kapuze
DuPont™ Tyvek® 600 Plus
Anzug mit Kapuze
Überklebte Nähte
Daumenschlaufen
Abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze
Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich
Tyvek® Reissverschluss
Selbstklebende Reissverschluss- und Kinnabdeckung

Produktmerkmale
Attribut Wert
Modell Overall
Grösse
Farbe Weiss
Norm Cat III, T4, T5, T6 ; EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126
Verpackung einzeln verpackt / 100 St. pro Karton
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TYVEK
Modell
Overall
Grösse
XS
Farbe
Weiss
Nettogewicht
140 g