CHF 50.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 54.91inkl. MwSt
30.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.80 | - |
15+ | CHF 24.80 | 51.18% |
30+ | CHF 22.30 | 56.10% |
45+ | CHF 19.80 | 61.02% |
90+ | CHF 19.30 | 62.01% |
180+ | CHF 18.70 | 63.19% |
360+ | CHF 18.10 | 64.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TYGON |
Typ | Eriflon 2475 |
Innendurchmesser | 9.5 mm |
Wandstärke | 1.6 mm |
Außendurchmesser | 12.7 mm |
Rollenlänge | 15 m |
Material Seele | MVQ |