TYGON

TYGON Medizinal-Schlauch 2475 Ø6.4x9.6mm/15m

  • ERIKS:14890247
Image 1
Für Pharmacie, Kosmetik, Labor, Analyse, Diagnostik, Nuklearmedizin und sterile Abfüll- und Dispensersysteme.

Produkteigenschaften
  • Sehr glatte Innenoberfläche
  • Kein Anhaften
  • Keine Diffusion
  • MEK-fest
  • Für alle Lösungsmittel geeignet
  • Weichmacherfrei
  • Kein Quellen
  • Minimales Ausgasen
  • Kein Verfälschen sensitiver Gasproben
  • Absolut Geruchs- und geschmacksneutral
  • Wasserabsorption von ≤0.04%
  • 850% Dehnung bis zum Bruch, ASTM D412-92
  • Niedrigste Flexibilitätstemperatur von -78°C, ASTM D380-97
  • Relative Dichte von 0.9, ASTM D 792-91
  • Sterilisation: Ethylenoxid, Strahlung bis zu 2.5 Mrad.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 28.11inkl. MwSt

80.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.00

-

15+

CHF 12.60

51.54%

30+

CHF 11.50

55.77%

45+

CHF 10.30

60.38%

90+

CHF 10.00

61.54%

180+

CHF 9.70

62.69%

360+

CHF 9.35

64.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TYGON
Typ
Eriflon 2475
Innendurchmesser
6.4 mm
Wandstärke
1.6 mm
Außendurchmesser
9.6 mm
Rollenlänge
15 m
Material Seele
MVQ