CHF 24.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 26.05inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.10 | - |
15+ | CHF 11.80 | 51.04% |
30+ | CHF 10.50 | 56.43% |
45+ | CHF 9.40 | 61.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TYGON |
Typ | Eriflon 2475 |
Innendurchmesser | 4.8 mm |
Wandstärke | 1.6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Rollenlänge | 15 m |
Material Seele | MVQ |