CHF 23.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 25.84inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.90 | - |
15+ | CHF 11.80 | 50.63% |
30+ | CHF 10.70 | 55.23% |
45+ | CHF 9.40 | 60.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TYGON |
Typ | Eriflon 2475 |
Innendurchmesser | 3.2 mm |
Wandstärke | 1.6 mm |
Außendurchmesser | 6.4 mm |
Rollenlänge | 15 m |